Schneider Electric - Endestykke bordenhet - Antrasitt - INS44283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 66 mm
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820145
Elnummer
1289586
Leverandørens varenummer
INS44283
Typebeskrivelse
1289586
Høyde:
65 mm
Bredde:
66 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Klar høyde:
Ja
Type feste:
Som kan skrus på
Beskyttelseslag:
nei
Schneider Electric Unica INS44283 er et endestykke for montering på bordet i fargen antrasitt. Dette er et endestykke for montering på skrivebordet. Den kommer i to deler og inkluderer to kabelgjennomføringer. Den nedre delen må skrus fast på skrivebordet og klikkfestes med modulær enhet. Den øvre synlige delen må festes på den nedre delen og modulære enheten. Kabelgjennomføringer brukes i tilfelle rett kabelutgang, deler klargjort som enkelt kan tas ut. Den er laget av ABS, akrylnitril-butadien-styren, og tilbyr et bredt spekter av egenskaper som sterk motstandsdyktighet mot fysisk påvirkning og etsende kjemikalier. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den inkluderer ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsenheter med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkt utvalg av farger og utførelser, som stoff fra det danske selskapet Kvadrat. Dette bidrar til Unica System+ hjelper deg skape et virkelig unikt rom.


