Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 25A V - KBA25ABG4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 25 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480000010
Elnummer
1219200
Leverandørens varenummer
KBA25ABG4
Typebeskrivelse
1219200
Støtter skalering:
25 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
273 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm


