Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 40A V 3L+N T - KBB40ABG4T

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 40A V 3L+N T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Støtter skalering - 40 A

  • Innmatingsforbindelse - Ende

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480001086

Elnummer

1219308

Leverandørens varenummer

KBB40ABG4T

Typebeskrivelse

1219308

Støtter skalering:

40 A

Innmatingsforbindelse:

Ende

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Lengde:

244 mm

Bredde:

75,5 mm

Høyde:

75,5 mm