Schneider Electric - ENDETILFØRSEL H/V 100A - KSA100AB4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Støtter skalering - 100 A 
- Innmatingsforbindelse - Ende 
- Antall poler - 5 
- Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V 
- Beskyttelsesklasse IP - IP55 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
3606480003899
Elnummer
1219611
Leverandørens varenummer
KSA100AB4
Typebeskrivelse
1219611
Støtter skalering:
100 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
390 mm
Bredde:
112 mm
Høyde:
212 mm
END FEED BOX 100 A


