Schneider Electric - ENDETILFØRSEL V 800-1000A - KSA1000ABG4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 1000 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Canalis
EAN/GTIN
3606480003479
Elnummer
1219566
Leverandørens varenummer
KSA1000ABG4
Typebeskrivelse
KSA1000ABG4
Støtter skalering:
1000 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
1229 mm
Bredde:
470 mm
Høyde:
500 mm


