Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 40A H +BUS HVIT - KBA40ABD4TW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 40A H +BUS HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Støtter skalering - 40 A

  • Innmatingsforbindelse - Ende

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480000218

Elnummer

1219220

Leverandørens varenummer

KBA40ABD4TW

Typebeskrivelse

KBA40ABD4TW

Støtter skalering:

40 A

Innmatingsforbindelse:

Ende

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Lengde:

320 mm

Bredde:

75,5 mm

Høyde:

78,5 mm

Endemating 40A Høyre BusHvit. Canalis KBA - serie: Canalis
- [Ie] nominell driftsstrøm : 25 A, 40 A
- Montasjeplassering: høyre
- Produktspekter: Canalis
- Produkt eller komponent type: feed unit
- Materiale: Aluminium
- Produktkompatibilitet: KBA - Range