Schneider Electric - Energistyring ladestasjoner, EVlink LMS load management system, Dynamisk, 50 - HMIBSCEA53D1ESM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ladestrøm - 2,5 A
Nødåpning ved strømutfall - nei
Maks. Antall regulerbare ladepunkter - 100
Med kommunikasjonsgrensesnitt - Ja
Effektforbruk - 16 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489943066
Elnummer
1502640
Leverandørens varenummer
HMIBSCEA53D1ESM
Typebeskrivelse
1502640
Ladestrøm:
2,5 A
Nødåpning ved strømutfall:
nei
Maks. Antall regulerbare ladepunkter:
100
Med kommunikasjonsgrensesnitt:
Ja
Effektforbruk:
16 W
Bredde:
157 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
46 mm
Det betyr at sistemann som kommer inn i ladeanlegget vil få ladet, mens bilen som har stått lengst vil bli satt i pausemodus minimum 20 minutter før den kobles til igjen. Dette vil rulleres mellom bilene. Det er ingen begrensning i antall ladepunkt som kan tilknyttes energistyringen.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


