Schneider Electric - Energistyring ladestasjoner, EVlink LMS load management system, Dynamisk Plus, 50 - HMIBSCEA53D1EDM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ladestrøm - 2,5 A
Nødåpning ved strømutfall - nei
Maks. Antall regulerbare ladepunkter - 100
Med kommunikasjonsgrensesnitt - Ja
Effektforbruk - 16 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489943042
Elnummer
1502641
Leverandørens varenummer
HMIBSCEA53D1EDM
Typebeskrivelse
HMIBSCEA53D1EDM
Ladestrøm:
2,5 A
Nødåpning ved strømutfall:
nei
Maks. Antall regulerbare ladepunkter:
100
Med kommunikasjonsgrensesnitt:
Ja
Effektforbruk:
16 W
Bredde:
157 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
46 mm
Det betyr at sistemann som kommer inn i ladeanlegget vil få ladet, mens bilen som har stått lengst vil bli satt i pausemodus minimum 20 minutter før den kobles til igjen. Dette vil rulleres mellom bilene. Det er ingen begrensning i antall ladepunkt som kan tilknyttes energistyringen.
Uavhengig om man velger statisk eller dynamisk energistyring vil systemet sørge for at tilgjengelig kapasitet blir fordelt mellom ladepunktene på jevnes mulig. Ladeeffekten til hvert ladepunkt begrenses ved at ladestrømmen reduseres med én og én ampere når kapasiteten er begrenset.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


