Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - EPDU, B, 1U,10A,230V,6SCH,1C13 EPDU1010B-SCH - EPDU1010B-SCH

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - EPDU, B, 1U,10A,230V,6SCH,1C13 EPDU1010B-SCH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 2,5 m

  • Antall jordede stikkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0731304424505

Elnummer

6609278

Leverandørens varenummer

EPDU1010B-SCH

Typebeskrivelse

6609278

Monteringsmål:

Andre

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

2,5 m

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall C13 stikkontakter:

0

Type strømtilkobling:

C14

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1

Lengde:

44,4 mm

Bredde:

482 mm

Høyde:

44,4 mm

Dybde:

44,4 mm

Matespenning:

240 V

Overspenningkategori (verdi):

2

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

nei

SNMP:

nei

Med display:

nei

Antall Ethernet-innganger:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

nei

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Easy Basic Rack-PDU EPDU1010B-SCH er enkel å installere og bruke, noe som forenkler strømdistribusjonen i rack. Dette er en horisontal rackmonterbar PDU med ultralav vekt på grunn av sitt aluminiumshus, med opptil 50% vektredusering. EPDU1010B-SCH har (1) C14-inngang, (6) Schuko-uttak og (1) C13-uttak. Enheten fungerer innenfor et temperaturområde fra -5° til +45°C og leveres med 1 års standardgaranti. I pakken følger det med kabel, installasjonsguide, brukermanual og rackmonteringsfester for rask og enkel montering inne i racket. Produktfamilien inkluderer en rekke forskjellige inngangs- og utgangstilkoblinger for å distribuere 120V, 208V eller 230V strøm til flere uttak, slik at brukeren kan tilpasse seg ulike effektbehov.