Schneider Electric - Easy PDU, Metered, Zero U, 11 kW, 230V, (21) C13 & (3) C19;IEC309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Antall jordede stikkontakter - 0
Antall stikkontakter med jordpinne - 0
Antall C13 stikkontakter - 21
Monteringsmål - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304405108
Elnummer
6609279
Leverandørens varenummer
EPDU1216M
Typebeskrivelse
6609279
Elektrisk tilkobling
Tilkoblingsledning med plugg
Antall jordede stikkontakter
0
Antall stikkontakter med jordpinne
0
Antall C13 stikkontakter
21
Monteringsmål
Andre
Type strømtilkobling
Andre
Kabellengde
1,98 m
Antall C19 stikkontakter
3
Antall C20 stikkontakter
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25
0
Antall øvrige stikkontakter
0
Antall høydeenheter
0
Bredde
62 mm
Høyde
1175 mm
Dybde
44,4 mm
Matespenning
230 V
Nettfilter
Nei
Omkoblbar
Ja
Med måler
Ja
Styrefunksjon
Ja
SNMP
Nei
Med display
Nei
Evaluering
Andre
Med LED-visning
Ja
Med sikring
Nei
Amperemeter
Ja
Temperaturmåling
Ja
Med montasjemateriell
Ja
Farge
Svart
Easy Metered Rack PDU EPDU1216M er en enkel å installere og bruke PDU, som gjør strømdistribusjon både enkel og intelligent. Easy Metered Rack-PDU gir strømstyring av tilkoblede belastninger og sanntidsfjernovervåking. EPDU1216M har (1) IEC 60309-inngang, (21) C13-uttak og (3) C19-uttak. Dette er en vertikal rackmonterbar PDU med ultralav vekt, en smart og multifunksjonell skjerm. Det fullt brukervennlige nettgrensesnittet for nettverksstyring gir enkel administrasjon via webben og SNMP. Denne PDU-en tillater brukeren å få tilgang til, konfigurere og administrere enheter eksternt for å spare verdifull tid. EPDU1116M indikerer overbelastnings- og advarselsforhold basert på parametere som er definert av brukeren. Den informerer også brukeren om mulige problemer, som overbelastede kretser, ved hjelp av både nettverks- og visuelle alarmer. Det er raskt og enkelt å oppgradere programvaren via webben for fremtidige funksjoner og produktforbedringer. I pakken følger det med kabel, installasjonsveiledning, brukerveiledning og vertikale monteringsfester for rask og enkel montering på baksiden av racket. Enheten fungerer innenfor et temperaturområde fra -5° til +45°C og leveres med 1 års standardgaranti.