Schneider Electric - Esmi FX101A/NO Sense Edition - FFS00703816NO

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Esmi FX101A/NO Sense Edition

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Radiotilknytning - nei

  • Integrert nødstrømsforsyning - nei

  • For bustilkobling - nei

  • Grensesnitt eksternt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430043856489

Elnummer

6222496

Leverandørens varenummer

FFS00703816NO

Typebeskrivelse

6222496

Monteringsmetode:

Andre

Radiotilknytning:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

For bustilkobling:

nei

Grensesnitt eksternt:

nei

Med strømforsyning:

nei

Integrert tastatur:

nei

Driftsspenning:

30 V

Strømforbruk:

1,4 mA

Adresserbar:

nei

Høyde:

328 mm

Bredde:

425 mm

Dybde:

130 mm

Vår minste brannsentral med strømforsyningskort, hovedkort og 1 detektorsløyfe for Intellia eller Essentia detektorer. Sentralenhet har ikke online funksjoner, kan ikke utvides eller kobles i nettverk. Plass for 2 x 14 Ah batterier