Schneider Electric - Esmi Impresia manuell melder - FFS06741004

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Esmi Impresia manuell melder

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Med glasskive - nei

  • Farge - Rød

  • Materiale - Plast

  • Med papiravdekning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430043859817

Elnummer

6222574

Leverandørens varenummer

FFS06741004

Typebeskrivelse

6222574

Meldetype:

Andre

Med glasskive:

nei

Farge:

Rød

Materiale:

Plast

Med papiravdekning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Standard manuell melder med isolator for ELC serien. Leveres med bakboks, uten nipler. For beskyttelse anbefales deksel over melderen. Passer i standard veggboks.