Schneider Electric - Esmi Impresia Red IP65 Deep B - FFS06741013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 68 mm
Diameter - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043859916
Elnummer
6222571
Leverandørens varenummer
FFS06741013
Typebeskrivelse
6222571
Høyde:
68 mm
Diameter:
120 mm
Esmi Impresia dyp sokkel IP65 er en vanntett beskyttelse for standard sokkel eller sokkelsummer, spesielt designet for utendørs installasjoner. Den dype sokkelen er egnet for veggmontering i aggressive miljøer som krever IP65 beskyttelse av enhetene. Sokkelen leveres i et sett med solid gummipakning, o-ringforsegling og kabelgjennomføringer IP65. Standard sokkel eller sokkelsummer / VAD må bestilles separat.


