Schneider Electric - Esmi Sense FDP292 brannsentral - FFS00703930NO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Radiotilknytning - nei
Integrert nødstrømsforsyning - nei
For bustilkobling - nei
Grensesnitt eksternt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043855239
Elnummer
6222509
Leverandørens varenummer
FFS00703930NO
Typebeskrivelse
6222509
Monteringsmetode:
Andre
Radiotilknytning:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
For bustilkobling:
nei
Grensesnitt eksternt:
nei
Med strømforsyning:
nei
Integrert tastatur:
nei
Driftsspenning:
30 V
Strømforbruk:
4,8 mA
Adresserbar:
nei
Høyde:
580 mm
Bredde:
430 mm
Dybde:
142 mm


