Schneider Electric - ESPRO Avdekn.kabelinnf. 4 felt - GRK4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1064 mm
Høyde - 143 mm
Dybde - 145 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 150 mm
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153006850
Elnummer
2407366
Leverandørens varenummer
GRK4
Typebeskrivelse
2407366
Bredde:
1064 mm
Høyde:
143 mm
Dybde:
145 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
150 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Lakkert
RAL-nummer:
9016
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


