Schneider Electric - ESPRO DIN-skinne, 244 mm - FC1N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform - Firkanthull
Lengde - 244 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153592353
Elnummer
2407309
Leverandørens varenummer
FC1N
Typebeskrivelse
2407309
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform:
Firkanthull
Lengde:
244 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
230 mm
Materialtykkelse:
1 mm
ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.


