Utgått

Schneider Electric - ESPRO DIN-skinne, 450 mm - FC12N

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ESPRO DIN-skinne, 450 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Stanseform - Firkanthull

  • Lengde - 450 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153592384

Elnummer

2407308

Leverandørens varenummer

FC12N

Typebeskrivelse

2407308

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 15 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Stanseform:

Firkanthull

Lengde:

450 mm

Høyde:

15 mm

Borehull, senteravstand:

436 mm

Materialtykkelse:

1 mm

ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.