Schneider Electric - ESPRO Frontplate, tom 75 mm (2 stk) - MT1070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 75 mm
Bredde - 250 mm
Type avdekning - Lukket
Dybde - 106 mm
Med N-PE-klemmer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153613607
Elnummer
2407426
Leverandørens varenummer
MT1070
Typebeskrivelse
2407426
Høyde:
75 mm
Bredde:
250 mm
Type avdekning:
Lukket
Dybde:
106 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.


