Schneider Electric - ESPRO Mont.mod.tett m/DIN 1f 48mod - MT1426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Type avdekning - Lukket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153492851
Elnummer
2407453
Leverandørens varenummer
MT1426
Typebeskrivelse
2407453
Høyde:
600 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Type avdekning:
Lukket
Dybde:
106 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.


