Schneider Electric - ESPRO Mont.modul, 1 felt 60 mod - MT1520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 750 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABN ESPRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015153491731
Elnummer
2407458
Leverandørens varenummer
MT1520
Typebeskrivelse
2407458
Høyde:
750 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
106 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.