Schneider Electric - ESPRO Mont.modul, 2 felt 48 mod - MT2220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153491632
Elnummer
2407473
Leverandørens varenummer
MT2220
Typebeskrivelse
2407473
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
106 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.


