Utgått

Schneider Electric - ESPRO Vertikal montasjeprofil, 900mm - MNT06N2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ESPRO Vertikal montasjeprofil, 900mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 6

  • Modell / utførelse - Systembasert

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 900 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153592018

Elnummer

2407419

Leverandørens varenummer

MNT06N2

Typebeskrivelse

2407419

Antall høydeenheter:

6

Modell / utførelse:

Systembasert

Materiale:

Stål

Lengde:

900 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Ubehandlet

Trinnløs montering:

Ja

Profilhøyde montasjeskinne:

25 mm

ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.