Schneider Electric - Essentia I/O modul EME215-I - FFS06720315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043854539
Elnummer
6222495
Leverandørens varenummer
FFS06720315
Typebeskrivelse
6222495
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Materiale:
Andre
Essentia I/O modulen er laget for å kunne styre og overvåke funksjoner. Som eksempel kan modulene benyttes til styring av lys, ventilasjon, heisstyring branndører eller aktivering av brannsentralen fra andre grensesnitt via rele'. Det følger komplett koblingsveiledning med hver modul. Kompatibel på ALC brannsløyfer. Utgangen har et potensialfritt rele' som tåler 5A ved 250Vac eller 30 Vdc resistiv last. De 2 inngangene har en og samme programmeringsfunksjon. Det er en DIL-bryter for adresseinnstilling. Adresseområdet er 1-126.


