Schneider Electric - Etasjefordeling for 4 leiligheter TN- nett - NORETASJE4M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748014297
Elnummer
1744596
Leverandørens varenummer
NORETASJE4M
Typebeskrivelse
1744596
Etasjefordelingsskap i henhold til NEK399 for boligblokk/leiligheter – Løsning for 4 leiligheter i hver etasje.
Prisma Etasjefordelingsskap leveres med hovedbryter INS250 - 160A og OV vern C60B 40-4p.
Hovedbryter er utstyrt med klemmer for inntil 1 x 150mm2 inn, og 6 x 35mm2 ut, for fordeling til OV. Tavlesystemet er av typen Prisma G. Mål (HxBxD) : 1850 x 900 x 200 mm
Plass for 4 målere og Ekom. Etasjefordelerne leveres flatpakket som komponentpakke uten dør for plassering bak dør i nisje. Ved behov kan dør bestilles separat.
Prisma Etasjefordelingsskap leveres med hovedbryter INS250 - 160A og OV vern C60B 40-4p.
Hovedbryter er utstyrt med klemmer for inntil 1 x 150mm2 inn, og 6 x 35mm2 ut, for fordeling til OV. Tavlesystemet er av typen Prisma G. Mål (HxBxD) : 1850 x 900 x 200 mm
Plass for 4 målere og Ekom. Etasjefordelerne leveres flatpakket som komponentpakke uten dør for plassering bak dør i nisje. Ved behov kan dør bestilles separat.