Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Etikett Holder - Antrasitt - Unica - ISM10921

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Etikett Holder - Antrasitt - Unica

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Typeskilt

  • Utskrivbar med - Andre

  • Farge - Andre

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Med opphøyet avtrykk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489843038

Elnummer

1280496

Leverandørens varenummer

ISM10921

Typebeskrivelse

ISM10921

Modell / utførelse:

Typeskilt

Utskrivbar med:

Andre

Farge:

Andre

Avtrykk/indikering:

Uten

Med opphøyet avtrykk:

nei

Gjennomsiktig:

Ja

Schneider Electric Optiline 45 ISM10921 er et merkesett med holder, gjennomsiktig etikettvindu og etikett. Høyde 45 mm, Bredde 28 mm, Dybde 23 mm. Materiale: PC / ABS. Farge antrasitt