Schneider Electric - Etikett Holder - Metall - Unica - ISM10922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Typeskilt
Utskrivbar med - Andre
Farge - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Med opphøyet avtrykk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489843045
Elnummer
1280497
Leverandørens varenummer
ISM10922
Typebeskrivelse
ISM10922
Modell / utførelse:
Typeskilt
Utskrivbar med:
Andre
Farge:
Andre
Avtrykk/indikering:
Uten
Med opphøyet avtrykk:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Schneider Electric Optiline 45 ISM10922 er et merkesett med holder, gjennomsiktig etikettvindu og etikett. Høyde 45 mm, Bredde 28 mm, Dybde 23 mm. Materiale: PC / ABS. Farge Metall


