Utgått

Schneider Electric - ETL Tilleggsblokk 16-2, 48VAC/ EKSTRABLOKK F/TL-16A - 15532

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ETL Tilleggsblokk 16-2, 48VAC/ EKSTRABLOKK F/TL-16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Matespenningsområde - 48...48 V

  • Type matespenning - AC

  • Funksjon - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430155324

Elnummer

1460953

Leverandørens varenummer

15532

Typebeskrivelse

1460953

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Matespenningsområde:

48...48 V

Type matespenning:

AC

Funksjon:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Antall vekselkontakter:

2

Styrespenning 1:

48...48 V

Type styrespenning 1:

AC

Frekvens styrespenning 1:

50...50 Hz

Styrespenning 2:

24...24 V

Type styrespenning 2:

AC

Tillegeblokk for TL16 for å øke antall kontakter. Kontaktsett: 1NO og 1 vekselkont. Styrespenning: 48VAC eller 24VDC. Maks 3 stk pr. imp.rele.Monteres på høyre side av impulsreleet....