Schneider Electric - EV Canalis KS kit 22kW RDCB - EVK8KS4PB40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Støtter skalering - 40 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Fasevalg - nei
Avgreningstype - Kabelinnføring
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482005808
Elnummer
1502657
Leverandørens varenummer
EVK8KS4PB40
Typebeskrivelse
EVK8KS4PB40
Antall poler:
4
Støtter skalering:
40 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Fasevalg:
nei
Avgreningstype:
Kabelinnføring
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
4
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Beskyttelse:
Automatsikring
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
444 mm
Bredde:
133 mm
Høyde:
220 mm