Schneider Electric - EverLink tilkobl.terminal 4P - 4131964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159261
Elnummer
4131964
Leverandørens varenummer
4131964
Typebeskrivelse
4131964
EverLink tilkoblingsklemmer designet for TeSys Deca Advanced kontaktorer 4 poler 200A. EverLink er beregnet for tilkobling av kabler med et maksimalt tverrsnitt på 120mm² + 50mm², med eller uten kabelsko Disse EverLink kontaktene inneholder en kryp-kompenserende teknologi som sikrer en pålitelig og langvarig tilkobling. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.