Schneider Electric - EverLink tilkoblingterm 3P fo - 4131970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159254
Elnummer
4131970
Leverandørens varenummer
4131970
Typebeskrivelse
4131970
EverLink tilkoblingsklemmer designet for TeSys Deca Advanced kontaktorer 3 poler 115A til 150A. EverLink er beregnet for tilkobling av kabler med et maksimalt tverrsnitt på 120mm² + 50mm², med eller uten kabelsko Disse EverLink kontaktene inneholder en kryp-kompenserende teknologi som sikrer en pålitelig og langvarig tilkobling. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.