Schneider Electric - EVLINK PKG FSS 7KW 2XT2 RFID - EVF1S7P22R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset
Antall ladepunkter - 2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 7 kW
Antall ladekontakter type 2 - 0
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480591365
Elnummer
1502352
Leverandørens varenummer
EVF1S7P22R
Typebeskrivelse
1502352
Utførelse tilkobling anleggsside:
1-faset
Antall ladepunkter:
2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
7 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
7 kW
Bredde:
330 mm
Høyde:
1425 mm
Dybde:
200 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
Ja
Med energimåler:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Slagfasthet:
IK10


