Schneider Electric - EVlink Pro AC, 22kW, FK, 6mA DC-feil deteksjon, Jordfeilbryter Type A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482213241
Elnummer
1502041
Leverandørens varenummer
EVB3S22NCA
Typebeskrivelse
1502041
Utførelse tilkobling anleggsside
3-faset
Antall ladepunkter
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt
22 kW
Monteringsmetode
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Nominell tilkoblingseffekt
22 kW
Bredde
317 mm
Høyde
529 mm
Dybde
183 mm
Antall ladekontakter type 1
0
Antall ladekontakter type 1 CCS
0
Antall ladekontakter type 2
1
Antall ladekontakter type 2 CCS
0
Antall ladestikkontakter type 2
0
Antall ladestikkontakter type GB AC
0
Antall ladestikkontakter type GB DC
0
Antall ladestikkontakter type GB
0
Antall ladestikkontakter type 3
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO
0
Antall CEE stikkontakter
0
Med veggboks
Nei
Antall schuko kontakter
0
Antall jordfeilbrytere type A
1
Lengde på ladekabel
5 m
Antall jordfeilbrytere type B
0
Med efrfektbryter
Nei
Med energimåler
Nei
Med display
Nei
Kapslingsmateriale
Plast
Slagfasthet
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
EVlink Pro AC er den 3:e generationen av EVlink ladere. Den sørger for en pålitelig, stabil og smart lading med økt sikkerhet og tilkoblings muligheter. Sømløs brukeropplevelse for både bruker og installatør. tilpasset for semi-offentliga parkeringsanlegg, kommersielle og industrielle bygg, firma EV-flåter og boligblokk. Enkel og installere, bruke, overvåke og vedlikeholde gjenom digitale funktioner og økt sikkerhet. Sertifisert etter den siste IEC 61851-1 ed. 3 standarden. Denna modell kommer med inbygget RFID leser, 6mA DC-feil deteksjon og en Jordfelsbryter Type A, samt en underspenningsutløser (MNx).