Schneider Electric - EVlink Pro AC, 22kW, FK, Jordfeilbryter Type B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482213258
Elnummer
1502043
Leverandørens varenummer
EVB3S22NCB
Typebeskrivelse
1502043
Utførelse tilkobling anleggsside
3-faset
Antall ladepunkter
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt
22 kW
Monteringsmetode
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Nominell tilkoblingseffekt
22 kW
Bredde
317 mm
Høyde
529 mm
Dybde
183 mm
Antall ladekontakter type 1
0
Antall ladekontakter type 1 CCS
0
Antall ladekontakter type 2
1
Antall ladekontakter type 2 CCS
0
Antall ladestikkontakter type 2
0
Antall ladestikkontakter type GB AC
0
Antall ladestikkontakter type GB DC
0
Antall ladestikkontakter type GB
0
Antall ladestikkontakter type 3
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO
0
Antall CEE stikkontakter
0
Med veggboks
Nei
Antall schuko kontakter
0
Antall jordfeilbrytere type A
0
Lengde på ladekabel
5 m
Antall jordfeilbrytere type B
1
Med efrfektbryter
Nei
Med energimåler
Nei
Med display
Nei
Kapslingsmateriale
Plast
Slagfasthet
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
EVlink Pro AC er den 3:e generationen av EVlink laddare. Den sørger en pålitelig, stabil og smart lading med økt sikkerhet og tilkoblingsmuligheter. Sømløss brukeropplevelse for både brukere og installatører. Tilpasset for semi-offentliga parkeringsanlegg, kommersielle og industrielle bygg, firma EV-flåter og boligblokker. Enkel att installere, bruke, overvåke og vedlikeholde igjenom digitale funksjoner og økt sikkerhet. Sertifisert etter den siste IEC 61851-1 ed. 3 standarden. Denna modell kommer med innebygget RFID leser, en Jordfeilbryter Type B og en underspenningsutløser (MNx).