Schneider Electric - EVlink Pro AC, 22kW, T2S, 6mA DC-feil deteksjon - EVB3S22N4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 0
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606482213135
Elnummer
1501811
Leverandørens varenummer
EVB3S22N4
Typebeskrivelse
EVB3S22N4
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Bredde:
317 mm
Høyde:
529 mm
Dybde:
153 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
nei
Med energimåler:
nei
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei