Schneider Electric - EVlink Smart Wallbox Elbillader med ladekabel T2 22 kW nøkkel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480935305
Elnummer
1502331
Leverandørens varenummer
EVB1A22PCKI
Typebeskrivelse
1502331
Utførelse tilkobling anleggsside
3-faset
Antall ladepunkter
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt
22 kW
Monteringsmetode
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Nominell tilkoblingseffekt
22 kW
Bredde
331,5 mm
Høyde
480 mm
Dybde
170 mm
Antall ladekontakter type 1
0
Antall ladekontakter type 1 CCS
0
Antall ladekontakter type 2
1
Antall ladekontakter type 2 CCS
0
Antall ladestikkontakter type 2
0
Antall ladestikkontakter type GB AC
0
Antall ladestikkontakter type GB DC
0
Antall ladestikkontakter type GB
0
Antall ladestikkontakter type 3
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO
0
Antall CEE stikkontakter
0
Med veggboks
Nei
Antall schuko kontakter
0
Antall jordfeilbrytere type A
0
Lengde på ladekabel
4 m
Antall jordfeilbrytere type B
0
Med efrfektbryter
Nei
Med energimåler
Nei
Med display
Nei
Kapslingsmateriale
Plast
Slagfasthet
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
EVLINK SMART WALLBOX 22 KW CABLE T2 KEY