Schneider Electric - EVlink Smart Wallbox Elbillader med T2 7/22 kW RFID - EVB1A22P2RI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - Andre
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 0
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480935213
Elnummer
1502328
Leverandørens varenummer
EVB1A22P2RI
Typebeskrivelse
1502328
Utførelse tilkobling anleggsside:
Andre
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Bredde:
330 mm
Høyde:
480 mm
Dybde:
170 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
nei
Med energimåler:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Effektområde: 7,4 eller 22 kW
Veggmontert eller bakkemontert på ladestolpe
Utendørs eller innendørs installasjon
Energistyring: utsatt ladestart eller ladestrømsbegrensning
Leveres med uttak (T2)
Adgangskontroll: nøkkellås
RFID brikke / smarttelefon
Energistyring
Valgfri kommunikasjonsmodul (Wifi og / eller GPRS) eller Ethernet for å koble til overvåking (EVlink Insights)
2-års garanti


