Schneider Electric - EVlink Wallbox elbillader med T2 uttak - 3,7 kW - EVH2S3P02K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 3,7 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485406794
Elnummer
1502306
Leverandørens varenummer
EVH2S3P02K
Typebeskrivelse
1502306
Utførelse tilkobling anleggsside:
1-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
3,7 kW
Monteringsmetode:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
3,7 kW
Bredde:
331,5 mm
Høyde:
480 mm
Dybde:
170 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall schuko kontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med efrfektbryter:
nei
Med energimåler:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Wallbox med T2 uttak anbefales der hvor biltype ikke er kjent, f.eks. garasjeanlegg, offentlige bygg eller næringsbygg uten krav til betalingsløsninger eller overvåking.
Effektområde: 3,7 kW
Veggmontert
Med nøkkellås
Vanntett og støtsikker
Utendørs eller innendørs installasjon
2-års garanti


