Schneider Electric - eX80 Ethernet rack, 4 moduler - BMEXBP0400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall pluggbare enheter - 4
Skinnemontering er mulig - Ja
Vegg-/direktemontering mulig - Ja
Panelinnbygging mulig - Ja
Rack-montering mulig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3595864174037
Elnummer
4500417
Leverandørens varenummer
BMEXBP0400
Typebeskrivelse
4500417
Antall pluggbare enheter:
4
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
Ja
For integrert strømforsyning:
Ja
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
3,3...24 V
Type inngangsspenning:
AC/DC
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
118 A
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm ved DC:
118 A
Redundansevne:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
242,4 mm
Høyde:
105,11 mm
Dybde:
19 mm


