Schneider Electric - Exiway batteri LiFePO4 3.2V 1 Exiway nødlys batteri, LiFePO - OVA51168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489747886
Elnummer
6620262
Leverandørens varenummer
OVA51168
Typebeskrivelse
6620262
Dette Schneider Electric Exiway LiFePO4-batteriet er en reservedel for nødlysarmatur. Det er enkelt å installere. Forventet levetid for den nominelle driftstilstanden er 10 år. Den nominelle spenningen er 3,2V og merkestrømmen er 1,5Ah. Det kan monteres inne i Exiway-armaturen. Dimensjonene er (B) 21 mm x (H) 68,5 mm x (D) 21 mm. Vekten er 57g.