Schneider Electric - Exiway batteri LiFePO4, 3.2V, Exiway nødlys batteri, LiFePO - OVA51170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Exiway
EAN/GTIN
3606482046924
Elnummer
6620272
Leverandørens varenummer
OVA51170
Typebeskrivelse
6620272
Dette Schneider Electric Exiway Light LiFePO4-batteriet er en reservedel for nødlysarmatur. Det inkluderer smart batteristyring. Det er enkelt å installere. Forventet levetid for den nominelle driftstilstanden er 10 år. Den nominelle spenningen er 3,2V og merkestrømmen er 0,6Ah. Det kan monteres inne i Exiway-armaturen. Dimensjonene er (B) 1,5 mm x (H) 55 mm x (D) 1,5 mm. Vekten er 27g. Fargen på produktet er PVC blå Pantone 300C.