Schneider Electric - Exiway Light flaggbrakett Exiway Light nødlys markering - OVA53226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 246 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Exiway
EAN/GTIN
3606482170629
Elnummer
6620273
Leverandørens varenummer
OVA53226
Typebeskrivelse
6620273
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
246 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
112 mm
Denne flaggbraketten fra Schneider Electric er et tilbehør for Exiway Light nødlys. Dette produktet støtter flagginstallasjon over veggen til Exiway Light. Det er kompatibel med alle modellene til Exiway Light. Det er enkelt å installere. Dimensjonene er (B) 246mm x (H) 90,2mm x (D) 35mm. Vekten er 133g. Det er laget av polykarbonatmateriale. Skruer for å feste armaturen er inkludert.


