Schneider Electric - Exiway Light takbrakett Exiway Light nødlys markering - OVA53227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 229 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606482170636
Elnummer
6620274
Leverandørens varenummer
OVA53227
Typebeskrivelse
6620274
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
229 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
128 mm
Denne Schneider Electric-takbraketten er et tilbehør for Exiway Light nødlys. Dette produktet er støtte for takmontering av Exiway Light. Det er kompatibel med alle modellene til Exiway Light. Det er egnet for takinstallasjoner. Det er enkelt å installere og kan monteres i taket. Dimensjonene er (B) 229mm x (H) 128mm x (D) 35mm. Vekten er 140g. Det er laget av polykarbonatmateriale. Skruer for å feste armaturen er inkludert.


