Schneider Electric - Exiway nødlys batteri, LiFePO4, 6.4V, 1.5Ah, med varmeapparat, reservedel - OVA51176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 6,4 V
Kapasitet - 1500 mAh
Antall celler - 2
Modell / utførelse - Litiumioner
Lengde - 134 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485850740
Elnummer
6620277
Leverandørens varenummer
OVA51176
Typebeskrivelse
6620277
Nominell spenning:
6,4 V
Kapasitet:
1500 mAh
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Litiumioner
Lengde:
134 mm
Høyde inkl. poler:
32 mm
Bredde:
24 mm
Diameter:
32 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
119 g
Dette Schneider Electric Exiway LiFePO4-batteriet er en reservedel for nødlysarmatur. Den er kompatibel med produktet OVA48523 og fungerer i temperaturer -25 til 40°C. Det er enkelt å installere. Forventet levetid for den nominelle driftstilstanden er 10 år. Den nominelle spenningen er 6,4V og merkestrømmen er 1,5Ah. Det kan monteres inne i Exiway-armaturen. Vekten er 100g.


