Schneider Electric - Exiway Smartexit beskyttelses Exiway Smartexit beskyttelses - OVA53177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Uten
Materiale - Stål
Farge - Edelstål
Perforert raster - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481179913
Elnummer
6620268
Leverandørens varenummer
OVA53177
Typebeskrivelse
OVA53177
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Stål
Farge:
Edelstål
Perforert raster:
Ja
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
388 mm
Bredde:
292,5 mm
Høyde/dybde:
64 mm
Exiway Smartexit beskyttelsesgitter 32m, IK20, gitter vegg 388 b x 293 h x 72 d mm
REACHPDF


