Schneider Electric - Ext, lokk 110x100 Ral1023 - CSU08561109FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vinkel (verdi) - 90°
Bredde - 100 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481112026
Elnummer
1374753
Leverandørens varenummer
CSU08561109FS123
Typebeskrivelse
1374753
Vinkel (verdi):
90°
Bredde:
100 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Retningsendring:
Loddrett stigende
Lengde:
334 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Hengslet:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023


