Schneider Electric - Exxact 1*1*påveggskappe høy IP44 antrasitt - WDE003461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480554193
Elnummer
1481231
Leverandørens varenummer
WDE003461
Typebeskrivelse
WDE003461
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Kanalgjennomføring (Cross-trunking):
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
44 mm
To eller flere påveggsbokser kan kobles sammen ved å bruke skjøtenippel (tilbehør).
Mulighet for strekkavlastning (tilbehør).