Utgått

Schneider Electric - Exxact 2-st m/jord + barnevern/sep 1,5 met - WDE004280

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact 2-st m/jord + barnevern/sep 1,5 met

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Farge - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall aktive kontakter (rund) - 2

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480204326

Elnummer

1502162

Leverandørens varenummer

WDE004280

Typebeskrivelse

Innfelte stikkontakter doble

Antall enheter:

2

Farge:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK02

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

88,1 mm

Enhet dybde:

44,2 mm

Min. dybde på apparatboks:

32,4 mm

Dobbel stikkontakt lav type, bygger 12 mm fra vegg. Må monteres i 1 1/2 boks.