Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Exxact 2x Kat 6 UTP m/ram skrå - WDE002425

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact 2x Kat 6 UTP m/ram skrå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - Andre

  • Kategori - 6

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Skrå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480910371

Elnummer

6950272

Leverandørens varenummer

WDE002425

Typebeskrivelse

WDE002425

Type kontakt:

Andre

Kategori:

6

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Skrå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Type feste:

Skrus

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Med plugger/koblinger:

Ja

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

Ja

Separat kabelavlastning:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Uten

Med støvdeksel:

nei

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

Ja

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

35 mm

Exxact komplett kit leveres med 2x S-One konnektorer kat 6 UTP og Primo ramme, skrått uttak, hvit. Forpakningen inkluderer 2 kat 6 UTP S-One konnektorer, støtteramme for veggboks c/c 60 mm, senterplate med eller uten Primo ramme. Et vendbart merkeskilt med tre sider, blank, tekst eller fargemerking. Exxact komplett kit leveres med 2x S-One konnektorer kat 6 UTP og Primo ramme, skrått uttak, hvit. Forpakningen inkluderer 2 kat 6 UTP S-One konnektorer, støtteramme for veggboks c/c 60 mm, senterplate med eller uten Primo ramme. Et vendbart merkeskilt med tre sider, blank, tekst eller fargemerking.