Schneider Electric - Exxact antenneuttak - antenneinnsats R/TV/SAT - endeuttak 1 dB - WDE004973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 4 dB
Antall uttak - 3
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481062949
Elnummer
6950683
Leverandørens varenummer
WDE004973
Typebeskrivelse
6950683
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
4 dB
Antall uttak:
3
Monteringsarrangement:
Basiselement
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
1,5 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
TV-frekvensbånd:
5...2400 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
9006
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Enhet bredde:
68 mm
Enhet høyde:
70 mm
Enhet dybde:
36 mm