Schneider Electric - Exxact antenneuttak - antenneinnsats R/TV - serieuttak 6 dB - WDE004971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gjennomgangsboks
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 6 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 2,5 dB
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481062932
Elnummer
6950632
Leverandørens varenummer
WDE004971
Typebeskrivelse
6950632
Modell / utførelse:
Gjennomgangsboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
6 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
2,5 dB
Monteringsarrangement:
Basiselement
Egnet for kabelmodem:
nei
TV-frekvensbånd:
5...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
9006
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Enhet bredde:
68 mm
Enhet høyde:
70 mm
Enhet dybde:
27 mm


